RNAO 50X65X20 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RNAO50X65X20
Rubix:155593
Hersteller:0000057970000
EAN:4012801035644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : RNAO 50X65X20 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Nadellager RNAO, zweireihig, ohne Innenring, ohne Bord
Nadellager RNAO, 2-reihig, ohne Innenring, keine Borde
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | rnao |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std