HK 1210 E (SKF) Nadellager SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 1210 E
Rubix:3399268
EAN:7316579365437
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1210 E (SKF) Nadellager SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Seriehk
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl16000 rpm
Lagerspielcn
4,03 exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std