NKI 40/20 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NKI 40/20
Rubix:1607124
EAN:7316577014627
NKI 40/20 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 40/20 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Nadellager mit Innenring SKF

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,58 exkl. MwSt.
/ Stück
49,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen