Referenzen
SKF:NK 45/30 TN
Rubix:313276
Hersteller:196829
EAN:7316572176085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NK 45/30 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 132 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Reihenanzahl | 1 |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort