Referenzen
SKF:K 6X9X10 TN
Rubix:312617
Hersteller:10358
EAN:7316570371390

Produktdetails : K 6X9X10 TN (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkranz K, nach DIN 5405 mit Polyamidkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x9x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3,2 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3,3 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
