Referenzen
INA:K18X22X10-A/0-7
Rubix:18255
Hersteller:0005726756063
EAN:4012802721676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : K 18X22X10-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen