Referenzen
INA:NKI55/25-F-XL
Rubix:3175870
Hersteller:0000069710000
EAN:4012802988222


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKI 55/25-F-XL (INA) Nadellager INA
Nadellager NKI..-F-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 272 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nki..-f-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 90000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.333,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.586,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage