Referenzen
INA:NA6914-ZW-XL-C3
Rubix:1160378
Hersteller:0507442670030
EAN:4012802691924


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : NA 6914-ZW-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1340 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 54 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 145000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage