NA 4910LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NA4910LL/3AS
Rubix:911536
EAN:4547359113242


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NA 4910LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 338 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | na4900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen