Referenzen
INA:NKI85/26-XL
Rubix:19080
Hersteller:0507628500000
EAN:4012802268898


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NKI 85/26-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 738 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 26 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std