Referenzen
INA:K24X30X17-A/0-7
Rubix:18292
Hersteller:0002424036063
EAN:4012802720013


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : K 24X30X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std