Referenzen
INA:K17X21X13-B/0-7
Rubix:18252
Hersteller:0002892996063
EAN:4054362413950


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : K 17X21X13-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 14100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std