KRVE 26-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:KRVE26-PP-A
Rubix:105914
Hersteller:0057466550000
EAN:4012802420371
KRVE 26-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser13 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRVE 26-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA


Nadel-Kurvenrolle KRVE..-PP-A, vollnadelig, mit Axialführung, mit Exzenter

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x13x13 mm
Bruttogewicht63 g
Innendurchmesser13 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser26 mm
Seriekrve..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7300 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,90 exkl. MwSt.
/ Stück
57,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen