KRV 40-X-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:KRV40-X-PP-A-NMT
Rubix:448341
Hersteller:0055916510078
EAN:4054362448549
KRV 40-X-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser18 mm
Breite58 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 40-X-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x18x18 mm
Bruttogewicht250 g
Innendurchmesser18 mm
Breite58 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser40 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r27000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,09 exkl. MwSt.
/ Stück
79,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std