VIVA 150/170 HSB-24 FB VIVA Nabe mit Fertigbohrung
Nabe der Serie V mit gerader Bohrung und Standardbohrung (HSB)
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:VIVA 150/170 HSB-24 FB
Rubix:1435579

Produktdetails : VIVA 150/170 HSB-24 FB VIVA Nabe mit Fertigbohrung
VIVA Nabe mit Fertigbohrung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elastomer |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 150 |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Drehmoment | 308 N.m |
| Nabenlänge | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen