VIVA 190 HSB-70 VIVA Nabe mit Fertigbohrung
Nabe der Serie V mit gerader Bohrung und Standardbohrung (HSB)
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:VIVA 190 HSB-70 FB
Rubix:1435508

Produktdetails : VIVA 190 HSB-70 VIVA Nabe mit Fertigbohrung
VIVA Nabe mit Fertigbohrung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elastomer |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 190 |
| Gewicht | 2,13 kg |
| Bohrungsdurchmesser | 70 mm |
| Drehmoment | 412 N.m |
| Nabenlänge | 52,07 mm |
| Außendurchmesser | 117,35 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Passfedernut | 20 x 4,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage