MZEU35K Freilauf Tsubaki

MZEU 90 E4 ABDECKUNGSSATZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:MZEU35-K
Rubix:3456505
Hersteller:5012003501
EAN:8718472213669
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite74 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MZEU35K Freilauf Tsubaki


Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3215 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite74 mm
Seriemzeu
Gewicht3215 kg
Referenzdrehzahl1400 rpm
Gesamtbreite Lager74 mm
Zul. Drehmoment1015 N.m
NormISO R773;DIN 6885.1
548,88 exkl. MwSt.
/ Stück
653,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen