Referenzen
Tsubaki:BB17
Rubix:3184887
Hersteller:5001000171
EAN:0096223526892

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : BB17 CAM CLUTCH Freilauf Tsubaki
Die Kupplungen der Serie BB von Tsubaki haben die Eigenschaften und Abmessungen eines 62**-Kugellagers. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation. Ideal für allgemeine Anwendungen in der Leichtlastindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | bb |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Zul. Drehmoment | 43 N.m |
| Norm | DIN 6885. 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen