BB 20 Freilauf Tsubaki

BB-25 CAM CLUTCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:BB20
Rubix:2525531
Hersteller:5001000200
EAN:8718472211788
FR BB 20 FREILAUF TSUBAKI FR BB 20 FREILAUF TSUBAKI

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BB 20 Freilauf Tsubaki


Die Kupplungen der Serie BB von Tsubaki haben die Eigenschaften und Abmessungen eines 62**-Kugellagers. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation. Ideal für allgemeine Anwendungen in der Leichtlastindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Seriebb
Gewicht0,163 kg
Gesamtbreite Lager14 mm
Zul. Drehmoment0,014 N.m
Statische Tragzahl, radial - C0r4900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8500 N
38,63 exkl. MwSt.
/ Stück
45,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen