Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Sonstige Lager
Freilauf
HF 3020-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
HF 3020-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreilauf
Referenzen
ina:
HF3020-L564
rubix:
17828
hersteller:
0013658430962
ean:
4047643184731
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
30
mm
Außendurchmesser
37
mm
Breite
20
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : HF 3020-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreiläufe HF, mit Stahlfedern
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
30
mm
Außendurchmesser
37
mm
Breite
20
mm
Serie
HF
Grenzdrehzahl
4500
rpm
Zul. Drehmoment
90
N.m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
23,66
€
exkl. MwSt.
/
Stück
28,16
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen