Referenzen
Spartex:ECHUBAS4.5ZISO
Rubix:3674534
Hersteller:004035.05100.0040.000
EAN:4051426097415


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM4 05 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
M4
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
129,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4