ISO4032 M10 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU10A2-70ISO
Rubix:562860
Hersteller:4032210
EAN:4043377144188
ISO4032 M10 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M10 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A2-70 10

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw16
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10