ISO4032 M12 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU12A2-70ISO
Rubix:563579
Hersteller:4032212
EAN:4043377144195
ISO4032 M12 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M12 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A2-70 12

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw18
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12