DIN934 M10X1.25 A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,25.10A2-70
Rubix:544068
Hersteller:0934210 125
EAN:4043377098306
DIN934 M10X1.25 A2-70 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M10X1.25 A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 10

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw17
Gewindesteigung1,25 mm
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10