ISO4032 M3 6-8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH3.8ZRLISO
Rubix:3674523
Hersteller:004032.08520.0030.000
EAN:4051426993212
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M3 6-8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M3

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser3 mm
Für Schraubenm3
8,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

3 mm

Für Schrauben

m3