DIN6334 M8 SW13 A4 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, Höhe 3 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECHU3D8A4
Spartex:ECH3D8A4
Rubix:552751
Hersteller:633448
EAN:4043377145130


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN6334 M8 SW13 A4 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, 3 d hoch A4 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Typ | höhe 3 d |
| Schlüssel | sw13 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8