DIN985 M8 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL8.8Z/100
Rubix:2488515
Hersteller:000985.08100.9080.000
EAN:4043952346495


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN985 M8 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
M8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8