DIN985 M36 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYL36.8G500A
Rubix:3673636
Hersteller:000985.08320.0360.000
EAN:4051426593627
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormDIN 985
Gewindedurchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN985 M36 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd


M36

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormDIN 985
Gewindedurchmesser36 mm
Für Schraubenm36
344,40 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
409,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

36 mm

Für Schrauben

m36