DIN985 M12 10 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL12.10Z/100
Rubix:3634219
Hersteller:000985.10100.9120.000
EAN:4043952345993


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN985 M12 10 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12