DIN980 V M20 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET20.8ZRL
Rubix:3673633
Hersteller:000980.08524.0200.000
EAN:4051426993687
Produktdetails : DIN980 V M20 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm

