DIN980 V M10 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET10.8ZRL
Rubix:3673629
Hersteller:000980.08524.0100.000
EAN:4051426993656
Produktdetails : DIN980 V M10 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
63,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm

