DIN6305-M20 Knebelmutter mit festem Knebel, Stahl brüniert
Knebelmutter mit festem Knebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6305-M20
Rubix:145644
Hersteller:GN 6305-M20
EAN:4045525322783





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN6305-M20 Knebelmutter mit festem Knebel, Stahl brüniert
Knebelmuttern
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen