Referenzen
Spartex:ECPAL308R
Rubix:96307
Hersteller:007967.00000.0300.000
EAN:4043952519493


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M30 FST Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm