Referenzen
Spartex:INVI10X20LT
Rubix:555317
Hersteller:007965.70000.0100.020
EAN:4043952519332

Produktdetails : DIN7965 M10X20 AD18.5 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.10X20 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1590 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
