Gewindeeinsatz Spartex ECPAL10A2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 7967

Pal-Sicherungsmuttern

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECPAL10A2
Rubix:555336
Hersteller:7967210
EAN:4043377154620
DIN7967 M10 1.4310 Sicherungsmutter (Palmutter)
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7967 M10 1.4310 Sicherungsmutter (Palmutter)


Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmuttern A2 10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-50
Schlüsselsw17
Gewindeartmetrisch
Normdin 7967
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

10 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (22)