Referenzen
Spartex:ECAF20Z
Rubix:6178
Hersteller:000582.31100.0200.000
EAN:4043952109922


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN582 M20 C15E ZN Ringmutter
DIN 582 C 15 galvanisch verzinkt Ringmuttern Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm