Referenzen
Spartex:ECAF24A2
Rubix:3375483
Hersteller:05822024
EAN:4043377243478


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN582 M24 A2 Ringmutter, geschmiedet
Ringmutter
Ringmuttern, geschmiedet A2 24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Typ | geschmiedet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,59 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
188,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm