Referenzen
Spartex:ECAF10
Rubix:5085
Hersteller:000582.31000.0100.000
EAN:4043952109663


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN582 M10 C15E Ringmutter
DIN 582 C 15 Ringmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm