Referenzen
Spartex:ECAF48Z
Rubix:529340
Hersteller:000582.31100.0480.000
EAN:4043952760291


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN582 M48 C15E ZN Ringmutter
DIN 582 C 15 galvanisch verzinkt Ringmuttern Abmessung: M 48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4950 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm