Referenzen
Spartex:ECAC36A2
Rubix:3392896
Hersteller:0582236
EAN:4043377047236


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : WN582 M36 A2 Ringmutter, gegossen
Ringmutter, gegossen
Ringmuttern, gegossen A2 36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Typ | gegossen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm