Referenzen
Spartex:ECAF16Z
Rubix:5903
Hersteller:000582.31100.0160.000
EAN:4043952109908


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN582 M16 C15E ZN Ringmutter
DIN 582 C 15 galvanisch verzinkt Ringmuttern Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2382,4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm