Referenzen
Spartex:ECMH12.5Z
Rubix:526709
Hersteller:000466.05100.0120.000
EAN:4043952701577


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN466 M12 ST ZN Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std