DIN431 BG1 1/2 A4 Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Rohrmuttern nach DIN 431 ISO 228
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHT1-1/2"A4
Rubix:525652
Hersteller:04314112
EAN:4043377032416


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 431 |
| Gewindedurchmesser | 1,5 mm |
Produktdetails : DIN431 BG1 1/2 A4 Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Rohrmuttern mit Gewinde nach DIN 431 ISO 228 A4 1 1/2"
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 431 |
| Gewindedurchmesser | 1,5 mm |
| Für Schrauben | m1 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,34 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
38,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen