DIN985 M18X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF18X1,5.10Z
Rubix:549492
Hersteller:000985.10105.0180.150
EAN:4043952346082


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN985 M18X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 18 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
23,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18