DIN985 M10 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYL10.8Z/100
Rubix:1665333
Hersteller:000985.08100.9100.000
EAN:4043952346501
M10 DIN 985 8 GAL ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form verzinkt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 985
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN985 M10 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form verzinkt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1120 g
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 985
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
7,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10