DIN985 M36 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYL36.8Z
Rubix:107465
Hersteller:000985.08100.0360.000
EAN:4043952346396
M36 DIN 985 8 GAL ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form verzinkt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 985
Gewindedurchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN985 M36 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd


DIN 985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 36

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3680 g
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 985
Gewindedurchmesser36 mm
Für Schraubenm36
Zolltarifcode73181639
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

36 mm

Für Schrauben

m36