DIN985 M24X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF24X1,5.8Z
Rubix:6348
Hersteller:000985.08105.0240.150
EAN:4043952346662


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN985 M24X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 24 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24