DIN985 M12X1 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF12X1.8Z
Rubix:168451
Hersteller:000985.08105.0120.100
EAN:4043952346556


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN985 M12X1 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 12 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12