Referenzen
Spartex:ECCRF39X3
Rubix:544578
Hersteller:000935.06005.0390.300
EAN:4043952291221


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M39X3 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 39 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510,78 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,24 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39