ISO4032 M6 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU6A2-70ISO
Rubix:561330
Hersteller:403226
EAN:4043377144232
ISO4032 M6 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M6 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A2-70 6

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser6 mm
Für Schraubenm6
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw10
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

6 mm

Für Schrauben

m6